面フッ素樹脂加工
材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂
表面処理内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)2.4
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
ビタクラフト ソフィアⅡシリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素 樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。
材質アルミニウム、ステンレス
質量(kg)0.6
構造(ナヴァロン3コート)トップコート、中間コート、プライマー(全面2層構造)アルミニウム、ステンレス
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)180×130×34
底寸法(mm)140×105
TKG品番9-0052-0701
TKG品番(2017)6-0020-1201
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層
材質アルミ鋳物
仕様IH反応底範囲/155×150
適合IH
質量(kg)0.84
サイズ(cm)20×21
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)225×213×44
表面処理マーブルコート
板厚(mm)2
底面の厚さ(mm)3.5
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×200×37
TKG品番9-0060-0501
TKG品番(2017)6-0050-0501
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)210
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)約105×295×60
寸法(cm)9×14
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(取手)フェノール樹脂
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)約381
サイズL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×160×75
深さ(mm)31.5
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
耐熱温度(℃)150
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード