「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。
互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用
流体溶剤系塗料
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)アルミニウム
質量(g)48
使用温度範囲(℃)0~+50
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
高圧エアーホース専用ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
トラスコ品番838-5449
質量(g)170
1セット(12個)
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質鉄、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番838-5451
質量(g)170
1セット(10個)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)3
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番838-5450
質量(g)190
1セット(10個)
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
接続口径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1.5
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0020
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/2
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0012
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/4
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0030
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R3/8
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
関連キーワード