「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
ホース折れを防止するスプリングナット付き。
互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具
トラスコ品番544-5098
材質アルミニウム、樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース内径(Φmm)6.5~7.0
使用流体圧縮空気
ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0
耐圧力(MPa)1
ホース外径(Φmm)9.5~10.0
外径(mm)9.5~10用
内径(mm)6.5~7
適合カプラ常圧用
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用
流体溶剤系塗料
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)アルミニウム
質量(g)48
使用温度範囲(℃)0~+50
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード