49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質アルミ 寸法(内径Φ×長さL)(mm)32×500
1本
3,488 税込3,837
当日出荷

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。 仕様片面二方差し 高さ(mm)140 板幅(mm)(中央)43
1枚
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。 仕様単面二方差し 高さ(mm)120 板幅(mm)(中央)43
1枚
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6243 種別片面二方差し 質量(kg)15
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6227 種別片面二方差し 質量(kg)12.6
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6308 種別片面二方差し 質量(kg)17.7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6324 種別片面二方差し 質量(kg)19.3
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6286 種別片面二方差し 質量(kg)16.5
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6260 質量(kg)16.2
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6235 種別単面二方差し 質量(kg)9.2
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6251 種別単面二方差し 質量(kg)11.3
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6294 種別単面二方差し 質量(kg)12.4
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6316 種別単面二方差し 質量(kg)13.1
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6278 種別単面二方差し 質量(kg)12.1
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はS2タイプ(単面二方差し・最大使用質量500kg)です。 リサイクル可能です。
用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬 トラスコ品番542-6332 種別単面二方差し 質量(kg)14.8
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

寸法L1(mm)100 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)90 寸法W(mm)82 寸法N(mm)8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)60 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3.5 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)68 寸法W(mm)70 寸法N(mm)6 寸法R(mm)3 寸法P4(mm)Φ27 寸法P6(mm)Φ27 寸法P1(Φmm)40 寸法P2(Φmm)50 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM5
1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)40 寸法N(mm)4 寸法R(mm)2 寸法P6(mm)Φ30 寸法P1(Φmm)26 寸法P3(Φmm)10 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)52.5 寸法W(mm)50 寸法N(mm)6 寸法R(mm)2 寸法P4(mm)Φ22 寸法P6(mm)Φ22 寸法P1(Φmm)30 寸法P2(Φmm)36 寸法P3(Φmm)10.5 表面仕上げシルバー梨地塗装 寸法MM4
1個
656 税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13012
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13013
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームで使用する制御盤等 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げアルマイト処理
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303) 材質アルミニウム合金 質量(g)48 種類抜き差し蝶番 寸法d(Φmm)5.5×10 仕上シルバーアルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)3.5 本体幅(mm)60 適合扉質量(kg)8(参考)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミスプリング抜差蝶番
エコ商品
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi) 長さ(mm)80 ねじ径穴あき
1個
749 税込824
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製スプリング抜差丁番
エコ商品
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金 質量(g)172 種類スプリング丁番 仕上アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm)120 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化と。ステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 幅(mm)踏ざん:60 天板寸法(mm)234×160 収納寸法・奥行(mm)169
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:43 最大使用質量(kg)120
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部操作型ロングスライド伸縮脚付専用脚立です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 幅(mm)踏ざん:60 天板寸法(mm)234×160 収納寸法・奥行(mm)172
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質アルミ合金 ピッチ(mm)脚部伸縮:6 踏ざん踏面幅(mm)55.3 天板寸法(mm)303×172 踏ざん間隔(mm)305 最大使用質量(kg)100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸縮脚の調整を立ったままできるという進化と。止め金具の自動ロック化による安心感を。併せ持った新型足場台が赤と黒のコントラストで登場。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:43 最大使用質量(kg)100
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)285.0(142.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立ったまま伸縮脚の調整が可能です。60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(mm)660~960 最大使用質量(kg)100
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルシヤマ金属工業楓雅(フーガ)フライパン
「広い・深い・軽い」がそろった使いやすいフライパン 一般的なフライパンに比べ焼面が約25%も広く深さもあるため、焼く・炒める・煮る・茹でる・蒸すなど様々な料理に対応できます。
材質本体/アルミマグネシウム合金、取手/フェノール樹脂・木材・アルミ合金 表面処理内面/テフロンTMプラチナプラス加工、外面/サテン仕上
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)