123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。
用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ 仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5 材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3440種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前面パネルでちょっと隠せてすっきりな傘立て。全部で6本収納、うち2本分は折りたたみ傘もしまえる畳める中棚付き。軽くて水にも強いアルミ製、軒先でも安心。組立てなしで広げるだけで完成。引っ越しや置き場所移動でも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくい仕組み
用途傘立てとして。玄関 収納 シンプル 傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 アンブレラ スタンド 外置き 材質本体:アルミニウム、トレー:ABS 質量(kg)1.5 寸法(cm)【1マス】7×6 (両端のみ5.5×5.5)【折りたたみ傘用トレー】6×15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×17×48.5 高さ(cm)【収納部内】約47 (折りたたみ傘部は約14) 内寸(cm)【水受けトレー】11.5×21 折りたたみ寸法(cm)28.5×50×6.5
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水 材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工 動画あり
太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
用途メンテナンス用品 最大積載量(kg)120
1組
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質アルミ合金 適合CSM トラスコ品番836-4236 質量(kg)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

タカチ電機工業ラックケース AURシリーズ
エコ商品
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-8 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)12 適合ホース内径(Φmm)8
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
欠品中

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミ引手
エコ商品
取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途消火栓、防災設備 材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS) 質量(g)102 仕上アルマイト仕上+ グレー色 取付板厚(mm)~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。 材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板 幅(mm)190 厚さ(mm)鋼鈑:0.6 長さ(m)0.5 呼び径(mm)150 断熱材厚20mm 内径(mm)148
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本) 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ ホワイト タイプ丁番
1セット
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。 はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。 強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。 床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。 直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-2 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1360種類の商品があります)

点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様通気孔なし 付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット 寸法(mm)616×616 高さ(mm)306 材質(本体)ポリプロピレン タイプ浅型 容量(L)約44 対応板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質パネル固定金具:SPCC t1.4 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート 材質(フレーム)A6063S-T5 材質(天板)SPCC t1(底板) 色(天板)(底板)ブラック 材質(スリーブ)POM 塗装天板・底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 材質(ビス) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)SPCC t2 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)A6063S-T5 材質(パネル)A1050P t2.5
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ 材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ シルバー 開口寸法(mm)240×240 切断寸法(mm)壁面材:203×203
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)