225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
469 税込516
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-15 寸法L(mm)209 寸法H(mm)57 寸法A(mm)26 寸法M(mm)192 ねじサイズM8
1個
3,300 税込3,630
3日以内出荷

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-14 寸法L(mm)177 寸法H(mm)57 寸法A(mm)26 寸法M(mm)160 ねじサイズM8
1個
2,860 税込3,146
3日以内出荷

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-13 寸法L(mm)141 寸法H(mm)51 寸法A(mm)20 寸法M(mm)128 ねじサイズM6
1個
1,810 税込1,991
3日以内出荷

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-12 寸法L(mm)125 寸法H(mm)49 寸法A(mm)20 寸法M(mm)112 ねじサイズM6
1個
1,740 税込1,914
3日以内出荷

材質アルミニウム合金 エスコ品番EA948BH-11 寸法L(mm)113 寸法H(mm)47 寸法A(mm)20 寸法M(mm)100 ねじサイズM6
1個
1,630 税込1,793
3日以内出荷

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アルミ取手
グリップがアルミ製の取手です。
付属品化粧シール 材質【バー】アルミ【ベース】ナイロン66(黒)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!シンプルで使いやすい5点セットです。 より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。 耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現! IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。 取扱説明書をご確認ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工 質量(kg)2.5 ブラック 規格5点セット レンジ不可 耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150 食器洗浄機
1セット(1セット)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!充実の9点セットです。 より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。 耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現! テーブルにそのままサーブできる、便利な木製プレート付き。 IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。 取扱説明書をご確認ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工 質量(kg)4.1 ブラック 規格9点セット レンジ不可 耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150 食器洗浄機
1セット(1セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
9,390 税込10,329
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法H(mm)45 寸法L(mm)182 寸法L1(mm)160 寸法Lf(mm)10 寸法M(mm)M5 許容荷重(N)1000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。 *皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177 寸法H(mm)45 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)20 寸法h(mm)32 寸法R(mm)5.3 寸法Lr(mm)5 許容荷重(N)1000
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

前面から取り付ける取手です。 握りやすく信頼性・安定性に優れています。
用途工作機械・治工具・特殊自動車・車輛通信機・オーディオ等 材質AL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取手
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等 材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS 許容荷重(N[kgf])245(25) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ULH アルミ取手
寸法F(mm)10 寸法H(mm)32 寸法h(mm)24 寸法m(mm)M6 寸法w(mm)33 材質アルミニウム D9.5 許容荷重(N)1000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1000(102kgf)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
材質アルミ ブラック 耐荷重(kg)20(バンド取手) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)