持ち手がついている抜型セットです。持ち手がついているので手が痛くなりません。ホームメイドで、楽しさひろがるクッキー抜型。お気に入りのクッキー型で、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。
材質アルミニウム
内寸(mm)ハート 38×37×h12・スペード 38×39×h10・ギザダイヤ 42×42×h11・ダイヤ 46×37×h10・クローバー 41×40×h9・ヒマワリ 40×40×h10
品名・タイプクッキー抜型
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
馬、ウサギ、犬、ラクダ、クマ、トナカイ
材質アルミニウム
セット内容抜型6種(馬、ウサギ、犬、ラクダ、クマ、トナカイ)
種類セット
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1119-2301
TKG品番(2017)6-0996-2301
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ドーナツの生地を切り抜く型です。きれいで均一なドーナツが作れます。
材質アルミ二ウム
寸法(Φ×mm)79×H20(抜き部分)
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様防爆構造d2G4
種別耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)1
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)
材質アルミニウム合金
質量(g)48
種類抜き差し蝶番
寸法d(Φmm)5.5×10
仕上シルバーアルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3.5
本体幅(mm)60
適合扉質量(kg)8(参考)
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
材質アルミ合金
付属品エクステンションレバー、クッキーダイス20種類付き
質量(g)423
外寸(mm)Φ55×H215
レバー長さ(mm)107、138(エクステンションレバー)
レバーの種類エクステンションレバー
品名・タイプクッキー抜型
関連キーワード