カテゴリ

  • 建築金物(6)
    • 旗丁番(2)
  • 機構部品(2)
    • 旗蝶番(1)
絞り込み
ブランド
  • SYS(シブタニ)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
材質
  • アルミ
  • その他(3)
  • スチール(39)
  • ステンレス(155)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(12)
長さ(縦)(mm)
  • 127(1)
  • 184(4)
  • 212(1)
幅(横)(mm)
  • 98(1)
  • 110(1)
ねじ穴数
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
板厚(mm)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
3.2・3.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旗丁番」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシュ付アルミ旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)
489税込538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数4
ガラスドア用蝶番 M835E50 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184
旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)旗丁番(左右兼用)SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さ(mm)127材質羽根:アルミ、軸:ステンレス幅(mm)98板厚(mm)3.2種類旗丁番仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
アルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト)ノーブランド
819税込901
1個
16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063質量(g)36寸法縦(mm)78寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)11
オートヒンジ小型丁番2000シリーズ 日東工器オートヒンジ小型丁番2000シリーズ日東工器
11,248税込12,373
1組(2枚)
3日以内出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製幅(mm)110厚さ(mm)3.5寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上全長(mm)212材質/仕上アルミ質量(kg)適用ドア:30以下表面処理アルマイト処理寸法D2(mm)20使用環境温度(℃)-10~40サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上ねじ穴数8
旗丁番 重量特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら