44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミダイキャスト 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8 使用温度範囲(℃)-40~80 定格電圧(V)400 定格電流(A)17.5 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(導電板)真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-40~+80 表面処理グレー / 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65
1台
1,398 税込1,538
61日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付
長さ(mm)185 厚さ(mm)51 高さ(mm)24 材質(本体)アルミニウム 質量(g)175 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1.優れた遮光、断熱効果…吸湿による断熱性能の低下はありません。2.抜群な強度…傷みやすい底部やコーナーには各々シート、テープで補強しています。3.折りたたみもOK…収納スペースをとりません。4.経済性バッチリ…ドライアイスや蓄冷剤の大幅な節約になります。
材質ポリエチレン、アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.優れた遮光、断熱効果…吸湿による断熱性能の低下はありません。2.抜群な強度…傷みやすい底部やコーナーには各々シート、テープで補強しています。3.折りたたみもOK…収納スペースをとりません。4.経済性バッチリ…ドライアイスや蓄冷剤の大幅な節約になります。
材質ポリエチレン、アルミニウム
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適 材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382 キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き 最大積載量(kg)1000 自重(kg)54 スタッキング
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷

大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定 材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。 気泡管:ブルー 質量(g)185 タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 色(本体)ブラック 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬 材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン 質量(kg)2.6 積載荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×46.8×10.7 高さ(cm)積載面:10.7 内寸(cm)有効:65.4×44.4 車輪サイズ(cm)7.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

大型シャックルでスピーディーに収納と取出しが出来ます。●水平気泡管は拡大レンズ付きで、精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。●測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定 材質本体:アルミニウム。キャップ:PC樹脂。気泡管:アクリル樹脂(PMMA)。シャックル:真鍮。 気泡管:グリーン 質量(g)185 タイプ4本線レンズ付アクリル水平気泡管、蓄光シート:あり、マグネット:1か所 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×51×19.5 仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ 色(本体)ブラック 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。衝撃吸収性、静寂性に優れる微音エラストマー車輪。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬 微音 静音 材質フレーム:アルミ、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.8 積載荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×46.8×10.7 高さ(cm)積載面:10.7 内寸(cm)有効:65.4×44.4 車輪サイズ(cm)7.5
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ 高さ(mm)137 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
13,954 税込15,349
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として シルバー/ブルー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 材質(車輪・金具)スチール 材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂) 特性スタッキング可
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6 シルバー 質量(kg)0.34
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)137 特性スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製 材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)150 キャスター4輪(自在×4) キャスター径(Φmm)75 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7 特性軽量 内寸(cm)(積載面)54×37.5 可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます! 害獣からのゴミの散らかしを防ぎます! 折りたたみ時ロック金具付!
用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに! 幅(mm)1000(収納時:1000) 質量(kg)7 グリーン 高さ(mm)790(収納時:760) 奥行(mm)720(収納時:80) 容量(L)500 材質(フレーム)アルミニウム(溶接) 材質(ネット)PE
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

三方枠がブロック等のゴミ集積場にレールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です。取手を持ってネットを持ち上げます。猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です。レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます。側面から小動物等に侵入されにくくするガード部材付です。ネットの交換が簡単に行えます。
用途集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場。 材質レール・バトン:アルミニウム、スライダー・キャップ類・ネット・ガード部材:樹脂
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
ステンカラーS 高さ(mm)1200 材質(本体)アルミ形材 関連資料(0.49MB) 材質(パネル)アルミ樹脂複合板
1セット
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂 寸法(mm)(G.L)50
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
ステンカラーS 高さ(mm)1200 材質(本体)アルミ形材 関連資料(0.49MB) 材質(パネル)アルミ樹脂複合板
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
ステンカラーS 高さ(mm)1200 材質(本体)アルミ形材 関連資料(0.49MB) 材質(パネル)アルミ樹脂複合板
1セット
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行の小さなスリムタイプ。機能性・操作性がさらに向上しました。 奥行600mm 狭小地対応 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
ステンカラーS 高さ(mm)1200 材質(本体)アルミ形材 関連資料(0.49MB) 材質(パネル)アルミ樹脂複合板
1セット
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床面掃除もらくらく。 本体丸ごと水洗いOK!直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
種類集積保管庫 容量(L)1380 材質本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板 ステンカラー 仕様はね上がり防止用鍵付き、床付き、アンカー式、連棟OK タイプ基本セット 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1200 強度(kg)(床面)100/m2 有効開口(mm)1660
1台
229,800 税込252,780
13日以内出荷

ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)セフ着脱式水平器 電工レベル93
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器 仕様セフ別売 外形寸法(mm)93×49 気泡管水平・垂直
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)カルーラ台車 75N
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
材質フレーム:アルミ・樹脂 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)678 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×444×27 荷台寸法(奥行)(mm)468 材質(荷台)アルミ・樹脂
1台
12,980 税込14,278
21日以内出荷

ブルーレベル Basic シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 仕様V字型溝付き 材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 厚さ(mm)26 高さ(mm)56 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 動画あり
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)