変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
歯数14T
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)191
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
シングルギア・リアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
前後区分後輪
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプ内装3段(ギア無し)
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)119
前後区分後輪
外装7段ボスフリー用のリアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
サイズ700c
質量(g)1314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×192
前後区分後輪
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容クイックレバー
軸長(mm)145
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)135
前後区分後輪
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
シングルギア用 リアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
サイズ28H20×1.50
質量(g)984
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180
対応インチサイズ20
前後区分後輪
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
前後区分後輪
ボスフリー・リアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
サイズ24×1.50
質量(g)1154
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×521×192
対応インチサイズ24
前後区分後輪
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
シングルギアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
サイズ26×1-3/8
質量(g)1444
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)601×601×180
対応インチサイズ26
前後区分後輪
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ボスフリー・リアホイール
用途後輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
サイズ20×1.50
質量(g)904
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×192
対応インチサイズ20
前後区分後輪
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)145
前後区分前輪
トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。
仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm
材質6061アロイ
寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12
色ハイ ポリッシュ シルバー
質量(g)1750
スポーク数24本フロント、24 本リヤ
1本
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズ700C
前後区分後輪
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様6、7sボスフリー用・アルミハブ(135mm幅)・36Hアルミリム・ステンレススポーク・英/米バルブ仕様・3分芯棒(BC 3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
色アルミシルバー
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分後輪
1組
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
サイズH/E 20インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様6Sボスフリー用・ハブ(幅 : 126mm)・バンドブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
規格H/E
タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hアルミリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色アルミシルバー
サイズ27インチ
軸長(mm)181.8
規格W/O
適合タイヤサイズ27×1 3/8 W/O
前後区分後輪
1組
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm)
ローラーブレーキ仕様
36Hアルミリム
英/米バルブ仕様
スポーク#13(ステンレス)
タイヤ・チューブ付き
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色アルミシルバー
サイズ26インチ
軸長(mm)181.8
規格W/O
適合タイヤサイズ26×1 3/8 W/O
前後区分後輪
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様シマノ製ローラーハブ(幅 : 114mm、14T)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
サイズH/E 26インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様6、7sボスフリー用、アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、3分芯棒(BC 3/8)、ナット式(ワッシャー、ナット付き)
色アルミシルバー
規格H/E
タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。
エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。
シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。
エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。
レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。
ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。
仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:カンパニョーロ(9/10/11/12S)
質量(g)1739
リム幅(mm)23.5
スポーク数F:21本、R:21本
リムh(mm)33(C19)
1ペア
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分後輪
シマノ製内装3段ハブ
ローラーブレーキ仕様
アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm)
ダブルウォール(2層)構造
英/米バルブ仕様
スポーク#12(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色ブラック
サイズH/E 20インチ
規格H/E
適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで
前後区分後輪
通勤・通学車をオートライト仕様に変更したい時におすすめ
用途前輪(タチ無し)
材質アルミ
色シルバー
前後区分後輪
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様シマノ製ローラーハブ(幅 : 114mm、14T)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)27×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様完組のエアロホイール、カセットフリーの補修用に最適なエアロ後ホイール・8、9、10Sカセットフリー用・シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(135mm幅)・32Hアルミリム(リムハイト:40mm)・ダブルウォール(2層式)・スポーク#14(ED)・仏バルブ仕様
付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分後輪
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
新しいZERO2DBは、ロードレースのプロチームとトライアスリートのフィードバックを基に開発されたディスクブレーキクリンチャーホイールセットです。
ディスクブレーキの性能により、サイクリストはどこにいても、あらゆるライディングシーンで優れたブレーキングを体感できます。
クリンチャーおよびチューブレスレディタイヤと互換性のある30mmハイト、23mm幅のアルミニウムリムは、タイヤへのより良いサポートを提供し、転がり抵抗を減らし、同時にホイールとしての強度をも高めるため、通常の舗装路はもちろんグラベルやCXでの使用にも最適です。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm、ブレーキ:センターロック
ブレーキセンターロック
色BOB
質量(g)1670
リム幅(mm)23(H30)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分後輪
1組
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)27×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥5,688
税込¥6,257
5日以内出荷
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O
規格W/O
前後区分後輪
1組
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
サイズH/E 20インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様6Sボスフリー用・シマノ製ローラーハブ(幅 : 126mm)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)
規格H/E
タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分後輪
1組
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング
質量(g)1550(フロント:670、リア:880)
スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターン
リムh(mm)60(C19)
関連キーワード