9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなど セット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書 材質アルミ・SUS芯棒 幅(mm)80 厚さ(mm)4・5 シルバー 質量(g)305 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30 ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16 関連資料(1.7MB) (0.55MB) 取扱説明書(1.5MB)
1箱(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
用途建具用 材質アルミニウム合金 形状隠し丁番型 仕上サテンニッケルめっき 付加機能三次元調整機能 本体長さ(mm)200 開き角度(度)180° 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用 仕上サテンニッケルめっき 適合扉高さ(mm)2100以下 付加機能三次元調整機能 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)1000以下 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)1000
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数3
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)2600 最大扉幅(mm)1000 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数4
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数3
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)2600 最大扉幅(mm)1000 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用 長さ(mm)160 材質アルミ+亜鉛 寸法(mm)160 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)38以上 適合扉質量(kg)80(2個使用)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 幅(mm)146 板厚(mm)2.5 ねじ穴数8 種類自由丁番 仕上アルマイト処理 最大扉厚(mm)35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)