3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪:Φ75×4 自在(ナイロン製)耐荷重:約160kg。上記寸法は内寸法です。対応商品規格以外の番重・コンテナを使用する場合は底部の最大外寸法を目安にお選び下さい。アルミ製平台車 番重・コンテナ用 635×410 対応商品規格サンコー PP大型番重サイズセキスイ 番重 PM型・KPM型サイズアロン PPコンテナーバットL 1・(2)リス PP大型パンコンテナー 深・浅アルミ製平台車 番重・コンテナ用 565×380 対応商品規格サンコー PP番重サイズセキスイ 番重 P型・KP型サイズ アロン PPコンテナーバット大 1・(2)リス PPパンコンテナー 小型サイズ
耐荷重(kg)160 キャスターナイロン自在車×4 キャスター径(Φmm)75
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック) トラスコ品番465-5168 材質荷台:アルミハンドル:アルミ 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)214 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金 画素数500万画素 バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(分)85 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm)155×14 質量(g)25 充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)