スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)9.0
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
質量(kg)0.45
寸法L(mm)38
寸法H(mm)47
寸法A(mm)192.0
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96.5
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69.3
寸法G(mm)9.0
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
圧損係数2.4/1.9
隙間相当(cm2)51/57
溶断温度(℃)72
直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
寸法G(mm)9.0
アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
仕様金網型3メッシュ
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
種類フラット型フード
背面から水受皿を外すことができ、雨水を捨てることができます。
グリーン購入法適合
材質フレーム:アルミ押出し材・アルマイト仕上、仕切板:ABS樹脂水受皿:AES樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。
材質(本体)アルミダイカスト
適合パイプ呼び径VP-30
関連資料(0.09MB)
防水規格IPX6対応
重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。
錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備
従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。
ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
アルミ製で軽量です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
質量(g)179
適合板厚(mm)1~2.5
表面仕上げシルバーメタリック塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04078
1個
¥3,485
税込¥3,834
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト
適合パイプ呼び径VP-50
関連資料(0.1MB)
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)SUS316+電解研磨
流体湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
関連キーワード