3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度2層ストーンマーブル加工のアルミダイキャスト製玉子焼器。軽くて持ちやすく、傷や汚れに強く、こびりつきにくく、熱源は、ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターまであらゆる熱源で使用できます。
材質本体:アルミダイキャスト(底面/金属溶射)、内面塗装:フッ素コート加工、外面塗装:耐熱塗装、取手:フェノール樹脂(耐熱温度140℃) ブラウン 高さ(mm)40 質量(g)415 縦(mm)356 横(mm)142
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6059 適合機種GR650T2X240 質量(kg)6.75 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)249 アズワン品番64-8540-44
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6053 適合機種GR650T1X80 質量(kg)1.75 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)178 アズワン品番64-8540-40
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷