材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
パッキンは、リーズナブルタイプ。
ソフトロンの柔らかな弾力。
マイナス保存が可能。
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り
色瓶/無色、キャップ/白
底形状平底
口形状ねじ口
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/茶、キャップ/白
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/白
底形状平底
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
中栓付の広口瓶です。
材質本体:ガラス 蓋:PP 中栓:PE
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)
色透明
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格GLS-80
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブの可否可
材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
容量(mL)1.5
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート
型番No.03
口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
材質並ガラス
目盛なし
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PE、赤部分/PP
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
耐熱温度(℃)250(本体)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
仕様パッキン付き
口内径(Φmm)29.8
タイプ遮光
ねじ口規格(GL)45
オートクレーブの可否可
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
色(本体)クリア
仕様青キャップ(GLS-80用)付
ねじ口規格(GL)GL-80
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液切れリングあり
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
ボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
容量(mL)900
アズワン品番7-2221-05
1本
¥1,620
税込¥1,782
翌々日出荷
仕様●コード番号:0101-012-111-13
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)2
アズワン品番5-098-71
口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
1ケース(200本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)エンジ
関連キーワード
1
2
3
次へ