商品豆知識
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)
補強層3P
流体温度範囲(℃)0~60
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)15.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)25
長さ(m)20
トラスコ品番814-6256
質量(kg)9.6
1巻(20m)
¥19,999
税込¥21,999
5日以内出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.0
トラスコ品番814-6255
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)8
長さ(m)20
1巻(20m)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
用途スチーム洗浄専用
最高使用圧力(MPa)2
最小破壊圧力(MPa)12
適合流体スチーム
流体温度(℃)+4~+210
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層1W
色外被:黒
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。
材質ゴム
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~60
使用流体潤滑油や混合油
擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用
内径(Φmm)50.8
適合流体一般作動油
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
長さ(m)1
ねじ寸法G2
推奨雰囲気温度(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)0.3
材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体スチーム
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用飽和蒸気温度(℃)140
内径(Φmm)9.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)16.5
長さ(m)20
トラスコ品番814-6259
質量(kg)4.4
1巻(20m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内径(Φmm)6.3
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)13
長さ(m)20
トラスコ品番814-6257
質量(kg)3.5
内径(Φmm)7.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)15
長さ(m)20
トラスコ品番814-6258
質量(kg)4.2
1巻(20m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
都市ガス用のゴムホースです。
材質ゴム
長さ(m)10
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
最高使用圧力(MPa)1.5
輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
LPGガス用のゴムホースです。
材質ゴム
長さ(m)10
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.5
アズワン品番62-7082-55
1巻
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):220
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:130
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)0.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~120℃
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径Rc3/4(G1")
特性耐油
材質(内管・外被)合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。
軽量で取扱いが容易です。
ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。
鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。
砕氷輸送用。
長さ(m)1~50
特性耐寒、耐熱、帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質合成ゴム
使用流体粉・粒体、鉄粉、温風
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。
導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。
TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。
耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
長さ(m)1~50
特性耐熱、耐候
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有)
使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風)
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):175
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:110
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):600
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)29
最小曲げ半径(mm)ホース:210
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。
導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)
使用温度範囲(℃)-20~50
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色緑
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色青
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色赤
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):850
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)36.5
最小曲げ半径(mm)ホース:265
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気
カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム
常用圧力(MPa)0.98以下
使用流体鉱物油
流体温度(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐圧試験圧力(MPa)1.96
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・温水
補強層特殊合成繊維
流体温度範囲(℃)120
推奨雰囲気温度(℃)5~60
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)。導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]
材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用
最高使用圧力(MPa)1
輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
関連キーワード
1
2
3
次へ