22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8 内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
1個ほか
13,500 税込14,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※食器洗浄乾燥機使用不可
材質シリコンゴム 質量(g)10 タイプ0.5L~4L共通用 寸法(cm)11.8×9.5×0.3 耐熱温度(℃)シリコーン樹脂:200 耐冷温度(℃)シリコーン樹脂:-40
1個
188 税込207
欠品中

【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨 材質シリコーンゴム(BPAフリー) 高さ(mm)11 規格S 直径(mm)72
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨 材質シリコーンゴム(BPAフリー) 高さ(mm)11 規格L 直径(mm)112
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨 材質シリコーンゴム(BPAフリー) 高さ(mm)11 規格M 直径(mm)92
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


小さめの瓶口からジャムなどを取り出しやすい。
材質本体:シリコンゴム、芯棒:ステンレス鋼 全長(mm)152 寸法(幅Wmm×長さLm)26(ヘラ)×64 耐熱温度(℃)-20~+204 TKG品番9-0578-1201 TKG品番(2017)6-0519-2201
1個
669 税込736
当日出荷

ジャム瓶などの容器からきれいにすくい出せるシリコーンスプーン。一体成形なので、継ぎ目がなく衛生的。シリコーン製なのでかちゃかちゃ音がしない
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、芯:ナイロン(耐熱温度180度) 種別スプーン 寸法(mm)160×28×4
1個
499 税込549
当日出荷

小回りのきく万能ツール。小さい瓶に入った食材も、簡単にするくえるサイズのスパチュラです。少量の調味料や食材の混ぜ合わせにとっても便利です
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度210度)、芯/ステンレススチール 寸法(mm)211×21×10
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズと色が各6種類ありますので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
材質シリコン 品名カラーゴムアダプター 種類6色(緑、黄緑、レモンイエロー、黄色(ヤマブキ色)、橙、赤) アズワン品番6-507-01
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ジャム瓶や味噌パックからの取り出し、小さめボウルや軽量カップなどにもフィットする、スリムなシリコーンベラ。スリムサイズなので合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。シリコーン一体成形なので、溝に食材や汚れが入り込むようなことがなく、清潔にお使いいただけます。ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料の移し替えなどにも適しています。レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。コーティングフライパンOK。
用途食洗機対応 寸法(mm)222×30×8 質量(g)44 材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレススチール 耐熱温度(℃)200
1本
779 税込857
当日出荷

シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×225 ヘラサイズ(mm)27×7×68 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
799 税込879
当日出荷

理化学研究所と共同開発した脱水溶媒向けの密閉ボトルキャップです。試薬瓶にそのままかぶせることで、試薬の使用期間を飛躍的に伸ばすことができます
アズワン品番1-7542-04 材質シリコンゴム
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

ビンからキレイにすくえるシリコン製スクレーパー柔軟性のあるヘラのカーブが容器の形状にぴったり。かわいい赤色のクリーナー部。 瓶の中身を無駄なくすくえる小さなタイプ。一味違った機能性・収納性・アイデア性。食器洗い乾燥機対応。
材質先部/シリコーンゴム、柄部/ポリプロピレン 質量(g)20 タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)202×33×8 耐熱温度(℃)先部/210、柄部/110 アズワン品番65-1224-83
1個
559 税込615
4日以内出荷

シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

THERMOS(サーモス)シリコーンスパチュラ
ジャムなどの小さな瓶の角も集めやすいミニサイズのシリコーンスパチュラ。先端がストレートで食材を集めやすく、1本あると便利です。 高い耐熱性でフッ素コーティングにも優しいシリコーン製。 先端が床に触れず置ける突起付。食洗機もOK
材質シリコン ブラック 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×10×200
1個
799 税込879
当日出荷

先端が浮くので直置きにならずに清潔。シリコーン製で器などを傷つけません。瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まできれいにかき取れます。ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍。レトルトパウチの中身の取り出しにも便利。
質量(g)約15 材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.5×2.5×19
1個
720 税込792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。 ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。 先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン) 寸法(mm)約25×25×H190 質量(g)約15 耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
719 税込791
4日以内出荷

瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。 ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。 先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン) 寸法(mm)約25×25×H190 質量(g)約15 耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
719 税込791
4日以内出荷

ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。 小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。 スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。 レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。 シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール 寸法(mm)222×30×H8 質量(g)57 耐熱温度(℃)200 食器洗浄機
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷