商品豆知識
材質本体:シリコンゴム、ハンドル部:ステンレス鋼
寸法A(mm)210
寸法B(mm)100
寸法C(mm)185(※折りたたみ時:H20)
耐熱温度(℃)230
穴径(mm)3
フライパン、お鍋でそのまま水切り!。14~30cm位のフライパン・鍋に対応。クリップでお鍋に固定
材質シリコーンゴム クリップ芯:ステンレス鋼
質量(g)146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×90×60
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質シリコンゴム、SUS316L
形状ヘルール
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
メッシュ40
関連キーワード