仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品
質量(g)39
種類標準
奥行(mm)35.3
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
質量(g)48
種類標準
奥行(mm)50.5
取付け方法壁付け
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途保育園、幼稚園
質量(g)78
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)63.1
取付け方法壁付け
種類帽子掛
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途保育園、幼稚園など
質量(g)90.5
材質(フック)シリコーンゴム(Q)
奥行(mm)49.9
取付け方法壁付け
種類多連
耐荷重(N)100
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
小さじ一杯分(5ml)のシリコン製ミニスプーン。先端が柔らかいため、ジャムやペーストなどを残さずにすくい取れます。
先端が浮くようにデザインされたウェーブ形状なハンドルの為、直置きにならず衛生的で使用中どこにでもサッと置くことができます。
また耐熱温度が高く、ソース作りなどのちょっとしたフライパン調理にもお使いいただけます。
持ち手の先には穴があるので、フックなどで吊り下げることも可能です。
材質シリコン樹脂、ナイロン
寸法(mm)27×27×H205
色ブラック
質量(g)23
耐熱温度(℃)260
食器洗浄機可
1本(1本)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
持ちやすい取っ手形状のカップカバー。カップの中に入るゴミやホコリを防ぎます。電子レンジ、冷蔵庫でも使用できるので、シリコンラップとしてもご使用いただけます。外す時は輪っかを持って洗った後はフックにかけておけます。紅茶を蒸らしたり温め直しのラップ代わりに。持ちやすい取っ手形状。
材質本体:シリコーン
質量(g)約24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.2×11×1.2
電子レンジ可
関連キーワード