18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 耐熱温度(℃)180
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。 材質(本体)シリコンゴム 質量(g)109 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10 耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200 芯材66ナイロン TKG品番9-0449-0301 TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。 材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス) 幅(mm)130 型式大長 全長(mm)450 サイズ大長 タイプ金検タイプ 先端形状平坦形状 耐熱温度(℃)180
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

寿菓工精器(ホテイ印)(ホ) 新ヘラ(食品用)
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム 幅W×全長(mm)95×195 コード347000480 耐熱温度(℃)140
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

寿菓工精器(ホテイ印)(ホ) 木柄ゴムヘラ(食品用)
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム 幅W×全長(mm)125×205 コード347000610 耐熱温度(℃)140
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。 食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。
使用温度(℃)180まで
1本
4,898 税込5,388
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン タイプ金検タイプ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン) 形状平坦 使用温度範囲(℃)~180 柄幅(mm)25
1個(1個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が浮くので直置きにならずに清潔。シリコーン製で器などを傷つけません。瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まできれいにかき取れます。ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍。レトルトパウチの中身の取り出しにも便利。
質量(g)約15 材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.5×2.5×19
1個
720 税込792
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。 ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。 先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン) 寸法(mm)約25×25×H190 質量(g)約15 耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
719 税込791
4日以内出荷

瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。 ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。 先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン) 寸法(mm)約25×25×H190 質量(g)約15 耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
719 税込791
4日以内出荷

ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。 材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)97 型式短柄 全長(mm)200 サイズ タイプ金検タイプ 硬度70度 先端形状平坦形状 耐熱温度(℃)180
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷

長年、皆さまからお使いいただいているロングセラー品。ヘラと柄が一体型のオールシリコンヘラです。耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。耐熱性にすぐれ、一体型なので洗浄しやすく衛生的です。ヘラ部が柔らかめのソフトタイプ(イエロー)。柄のロングタイプなど各種取り揃えております。ENDOシリコンプロクリーナーシリーズは色で用途別に分けてご使用いただけます。特殊な樹脂芯でコシの強い理想的な弾力性。柔らかめシリコンゴムです。
材質本体・シリコンゴム/芯部・66ナイロン芯 タイプソフト 耐熱温度(℃)260
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。 小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。 スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。 レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。 シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール 寸法(mm)222×30×H8 質量(g)57 耐熱温度(℃)200 食器洗浄機
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷