伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適
材質表面処理鋼板
トラスコ品番148-6823
幅(mm)150
高さ(mm)565
質量(g)1150
奥行(mm)150
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適
材質表面処理鋼板
トラスコ品番148-6822
幅(mm)150
高さ(mm)565
質量(g)1100
奥行(mm)150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
直径32cmの洗面器が使用できます。
材質スチールクロームメッキ
外寸(mm)310×H690
EBM品番6382510
リング径(Φmm)Φ300
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装
色(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
有効内寸(mm)400×1100
キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)
床面高さ(mm)197
荷台寸法(幅)(mm)425
材質(天板)PP
荷台寸法(奥行)(mm)1310
有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
材質銅・鉄
板厚(mm)1.5
アンティーク調のデザインの可動式フックです。使わないときは壁面に寄せておけば邪魔にもなりません。壁に取り付け、帽子やバッグ、コートなどを掛けれます。
材質キャストアイアン
ボール約1個分の幅だから省スペースで置き場所にも困りません。ボールが主役のシンプルでスタイリッシュなデザイン!玄関先やガレージなど、
散らかりがちなサッカーボールやバスケットボールなどスマートに収納できます。
材質本体・本体フレーム・リング:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
対応直径15~24.5cmのボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×25.5×65
耐荷重(g)リング1つにつき:650
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ、すっきり入れ子に。
食材が生える白いボール。
仕様オーブン使用可
モリブデンボール酸に強く、耐食性に優れた高品位な製品です。
材質モリブデン鋼
カラフルでレトロな雰囲気のワイヤーバスケットです。
お菓子やフルーツなどを入れてテーブルの装飾に。
材質アイアン、ポリプロピレン
色グリーン×ピンク
寸法(Φ×mm)約直径250×H90
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
カラフルでレトロな雰囲気のワイヤーバスケットです。
お菓子やフルーツなどを入れてテーブルの装飾に。
材質アイアン、ポリプロピレン
色ブラウン×オレンジ
寸法(Φ×mm)約直径250×H90
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
カラフルでレトロな雰囲気のワイヤーバスケットです。
お菓子やフルーツなどを入れてテーブルの装飾に。
材質アイアン、ポリプロピレン
色ネイビー×グレー
寸法(Φ×mm)約直径250×H90
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
メッシュ構造になっており、中に入れられたものが一目でわかります。組み立て・折り畳みが簡単で折り畳んでおけば、保管スペースを取りません。表面処理はKSGメッキ仕上げで耐久性が抜群です。45Lゴミ袋が約8個入ります。
用途工場・自治体・集合住宅でのごみの一時保管用として。
トラスコ品番268-8562
材質スチール(KSG鍍金処理)
色シルバー
高さ(mm)800
奥行(mm)900
容量(L)470
間口(mm)700
間口W×奥行D×高さH(mm)呼称:700×900×800
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
省スペースで使用できるポールハンガー。直径30cmととってもコンパクトなので、デッドスペースにもおすすめ。 玄関に置いておけばその場で着脱が可能。コートに付いた花粉やほこりを家の中に入れません。 フックは枝葉モチーフなので、おしゃれなインテリアとしても活躍。組み立ても簡単。
用途玄関、リビング、子供部屋、衣装部屋に。帽子、コート、シャツ、カバンかけに。 ポールハンガー。 壁面 ハンガーポール 省スペース おしゃれ。
材質本体:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ベース:ポリプロピレン
質量(kg)5.5
耐荷重(kg)全体:12、フック1本:2
寸法(Φ×高さH)(mm)300×1760
家具の中に吊って収納してある衣類を、ハンガーのまま取り出して、一時的に掛けておくための金具です。家具天板の前方部に取り付けます。
お出かけ前に、家具の扉を開けてスーツを選んだり、ブラシをかけたり、スーツにネクタイを合わせたりする場合、ハンガーのまま掛けておけますので大変便利です。
材質鋼
仕上ニッケルメッキ
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
色選びから楽しむフォールディングハンガー。カラー展開が魅力の折りたたみ式ワイヤーハンガー。部屋には落ち着いたカラーで揃えたり、持ち運び用に差し色を選んだり。色選びから楽しんで欲しい。車内に常備しておけば、アウトドア時にも役立ちます。首のフック部分が回転したり、しっかり奥行きがあったりと、機能性◎。旅先や出張先でのちょっとしたタイミングでもスマートにサポートしてくれるでしょう。
用途衣類の収納に。アウトドア、旅先、出張先でも
材質フック/スチール(クロームメッキ)、本体/スチール(粉体塗装)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×450×47、折りたたみ時:240×55×47
お客様の見えるところと裏方でも活躍できるのがWAN。
エントランスカート
お客様を出迎えるに優しい湾曲フォルムのホテルカート。
ハンドルの湾曲は人間工学ハンドル「ユニバーサルデザインハンドル」を実装しており、片手押しや、滑らかなカービングも可能です。
裏方作業
ホテルやレストラン・催事場を運営する中でお客様に見える場所は華やかな一方、裏方は高いサービスを実現するために様々な運搬車などを駆使してサービスの提供を行なっております。WANはマットを外すことで堅牢な台車に早変わりするため、もうたくさんの台車で裏方を狭める必要はありません。出入り口にマットを置いておけば日々の流れの中で柔軟にお客様と裏方の二役活躍してくれます。
用途ホテルのエントランスカートとして
ホテル裏方の台車として
材質スチール
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)125
メッキハンドル:クロームメッキ、フレーム:ユニクロメッキ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1070×936
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥139,800
税込¥153,780
45日以内出荷
ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。組立が苦手な方でも簡単に行えます。スタンダードなパイプハンガーです。
用途・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)
色ブラック
区分新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×42.5×87~150
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼
材質(柄部)天然木
置き場所に困る帽子を掛けて収納。個数や収納場所に合わせて横幅を調節できる帽子収納スタンド。帽子を掛けて収納できるので、帽子の型くずれを防ぎ、目当ての帽子をサッと取り出すことができます。帽子を最大10個収納可能。掛けておけるので型くずれを防ぎます。置きたい場所や個数に合わせて伸縮可能。フックは(大)(小)の2サイズ。帽子に合わせて使い分けできます。フックはお好みの位置に取り付け可能。
付属品六角レンチ
材質フレーム・バー:スチール(粉体塗装)、フック(大)(小)×各5:ABS樹脂
質量(g)約2400
耐荷重(kg)本体:約2.5、フック(大)(小):1つあたり約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5~70×15×37
適合寸法(cm)奥行き34以内の帽子※帽子の形状やフックの種類によって異なります
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~69.5×15×34
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
トラスコ品番825-8125
材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)0.7
径(Φmm)9.5~12
最小径(Φmm)9.5
最大径(Φmm)12
バンド幅(mm)9
ボルト(mm)6角:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番522-0068
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)22
タイプブラインド
呼び径12
呼び径(A)300
外径(mm)430
使用圧力(kPa)5
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプブラインド
使用圧力(kPa)10
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじおすシート・平行ねじめすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
おねじタイプは、めねじタイプにおすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型(66HS型除く)には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
寸法(mm)T
置き場所に困るランドセルを収納できるスタンド。
ちょっと低めのキャスター付きで、ダイニングやリビングで学習する子供の強い味方に。
ダイニングテーブルの下に入る高さで、お子様のリビング学習に最適。
ランドセルを掛けたまま、中身を取り出せるコンパクトサイズ。
収納ワゴンのポールの高さは約60cm。 椅子に座ったまま中身を出し入れできる、扱いやすいサイズです。
テーブルのすぐ横にランドセルを収納して、学習の準備から片付けまでをスムーズに済ませることができます。
ランドセルを掛ける上部バー以外にも、フックが2個付いています。
フックは少し上を向いているので、習い事のバッグや給食袋、その他学用品を一緒に引っ掛けても、滑って落ちにくいのでまとめておける。
園児の制服やバッグ、帽子などの収納にも便利。
小学校に上がったらランドセルラックとして使えます。
未就学のお子様のお片付けの練習にもぴったり。
キャスターは必要に応じて取り付け・取り外しができるので、使用状況が変化しても長くお使いいただけます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
質量(kg)2.4
サイズ(cm)キャスター使用時:幅26×奥行26×高さ61、台座用キャップ使用時:幅26×奥行26×高さ57
耐荷重(kg)ハンガー:5、フック短:約5、フック長:約2、台座:約2
関連キーワード