主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)
質量(kg)4.7
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)高さ:600
適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L
キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
伸縮性でシンク下など限られたスペースを有効活用できるフライパンラック。
フライパン・蓋と、ボウルやザルを3個ずつ横向きに収納できます。
サイドアーム付きでフライパンの持ち手が安定して出し入れもらくらくです。
仕切りパーツの先端には、ステンレスボトルがかけられます。
接地面に傷をつけにくくする滑り止め付き。
仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可
材質鉄(粉体塗装加工)、シリコーン樹脂
寸法(mm)315~570×190×高さ180
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、飲み残し回収用
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:ステンレス投入口:アルミ、ペール:ポリプロピレン、ペール台:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、キャスター:合成ゴム、ザル容器:ステンレス
形状角
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×460×950 ※パネル含む (投入口高:730)ペール:216×340×430
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】ステンレス【投入口】アルミ【ペール】ポリプロピレン【ペール台】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【キャスター】合成ゴム【ザル容器】ステンレス
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】320×460×950※パネル含む (投入口高:730)【ペール】216×340×430
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード