322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

家電の下に置くだけで収納&作業スペースに! 。たっぷり入る引き出し収納に 。2層構造、作業と収納スペース 。耐荷重が約4kgなので、安定感抜群 お使いのレンジ下に置くだけなので、新たなスペースは一切不要。下部分は大きな引き出しになっているので、ラップやカトラリーの収納場所にもなります
用途レンジ下収納、キッチン家電 付属品両面テープ付、傷防止パット×4 材質 質量(kg)約5 ホワイト 耐荷重(kg)天板:約30、スライドテーブル:約4、引き出し収納:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×35×8.3
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具 適合ラックRC、LCタイプ
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに! 安全荷重(kg)2 材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装) 適合扉厚(mm)10~45
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなデザインに引出し収納も兼ね備えたハンガーラック。キャスター付きで掃除や移動にも便利 。組立式 。キャスター付 。S字フック×5ヶ付
用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。 仕様●組立式●キャスター付●S字フック×5ヶ付 材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×155
1台(1台)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コートなどの衣類や帽子などの小物類も美しく収納できるハンガーラック!クローゼットはいっぱい!毎日使う物だからしまい込むと出すのが面倒だからソファに置きっぱなし…そんな方にオススメです!。サッと掛けれてスッキリ。隠して収納「引き出し2杯」付き。飾ったり置いたり自由に使える棚。掃除の時に移動が楽なキャスター付き。選べる2カラー(ブラウン/ホワイト)
用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。 材質主材:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×172 内寸(cm)引出:約幅34×奥行32×深さ18
1台(1台)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。 水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。 サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。
用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン 内寸(mm)(仕切り)70×50 トレー内寸(mm)175×175
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立て簡単。どんなシーンでも使えるスタンダードタイプ。仕切り付きで、一本づつ収納できるので、入れやすく取り出しやすい形状です。15本収納可能
材質パイプ:スチール (クロムメッキ)、受け皿:ポリプロピレン 質量(g)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×285×615
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く) 「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。
用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)158 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法L(mm)62.5 寸法H(mm)六角29 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020] 寸法b(Φmm)16 相手側取付サイズRc3/4 ねじ径TR3/4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm)60 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取り付けできて便利! いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。
用途クローゼットに 引き出しに シューズボックスに 安全荷重(kg)2 材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装) 適合ビス6mm以下
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。 板厚(mm)0.3
1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm)70 奥行(mm)70 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込み口が1本づつ仕切られている、大容量の傘立て。オフィスや店舗にぴったり!コンパクトでスリムなデザイン なので、玄関スペースを有効活用できます。受け皿が取り外せるのでお手入れが簡単。差し込み部分が仕切られて いるので傘が整理され、見やすく、取り出しやすい構造。
材質本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 付属品六角レンチ 質量(g)約3100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×22.5×42.5
1個
7,000 税込7,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼先丸鏝 0.3
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立て簡単。どんなシーンでも使えるスタンダードタイプ。仕切り付きで、一本づつ収納できるので、入れやすく取り出しやすい形状です。9本収納可能
材質パイプ:スチール (クロムメッキ)、受け皿:ポリプロピレン 質量(g)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×285×615
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 高さ(mm)67 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 加工フッ素樹脂加工 中首
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインで、玄関をすっきりとした印象に。 スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 差し込み部分が仕切られているので、傘を倒さず綺麗に整理でき、見やすく、取り出しやすい構造です。 お出かけ時のイライラも解消します。 また水受け用のトレーは取り外せて、汚れてもお手入れ簡単です。
用途アンブレラスタンド、玄関収納としてもお使いいただけます。 材質スチール(クロムメッキ)、ポリプロピレン
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に 材質アイアン 取付ねじ皿木ねじ ゴールドブロンズ ねじサイズ3.8×25
1セット(2個)
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業超細巾本焼剣先鏝0.3mm
安全・安心の日本製です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質焼入鋼 板厚(mm)0.3
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 加工フッ素樹脂加工 中首
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも簡単です。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 加工フッ素樹脂加工
1丁
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも簡単です。実用新案登録です。
用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 加工フッ素樹脂加工
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼万能鏝 極薄0.3
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル、仕上げ、補修、修正、上塗り、艶出し、波消し用の鏝。 板厚(mm)0.3
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り 荒仕上後のツヤ出し 厚さ(mm)0.5
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2 トラスコ品番158-4090 材質(本体)鋼鉄 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続プラグ 接続:プラグ 使用流体空気 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アローライン工業珪藻土用ステン仕上鏝0.3
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm)180 高さ(mm)60 質量(g)100 奥行(mm)68 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首 寸法・規格(mm)180
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.3 中首
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷