上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
仕様両開
材質スチール/黒塗装
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)425
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10015
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)1625
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10012
1個
¥3,556
税込¥3,912
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)630
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10013
1個
¥762
税込¥838
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)190
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10016
1個
¥292
税込¥321
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)160
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10017
1個
¥248
税込¥273
8日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)510
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10014
1個
¥674
税込¥741
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)115
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10018
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用
最小扉厚(mm)32
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用
最小扉厚(mm)41
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
180°開き
用途特装車、小型・中型バン車
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)(扉)49
質量(g)490
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11915
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。
また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
材質SPC、ZDC
表面処理ニッケルメッキ
調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3
適合扉厚(mm)32~40
適合扉質量(kg)40まで
上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます。ドアクローザとは併用できません。
材質本体/スチール カバー/ABS(シルバー塗装)
適合扉高さ(mm)2400以下
使用ビス径(mm)扉側:3.5×30/皿タッピンねじ、枠側:4.0×25/皿タッピンねじ
適合扉厚(mm)33~40
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)40まで
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ換気口付タイプ
ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)106
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式片扉
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ
有効深さ(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(木製基板)12
扉形式片扉
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板
形状屋内外兼用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板
形状屋内外兼用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
保護構造IP54
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。
材質スチール
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。
材質スチール
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ
付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
入出線数(入線)(ケーブル)7
関連キーワード