材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質軟鋼、亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール
ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
こんなお得な商品も!

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
材質鉄(三価クロメートメッキ)
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-40
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用。
トラスコ品番818-7511
材質主要部:スチール(メッキ)
厚さ(mm)2.1
最小径(Φmm)48
最大径(Φmm)53
適合ホース外径(Φmm)48~53
ねじサイズL:M6×40
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
一般低圧用。
材質SPCC(三価クロメートメッキ)
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
寸法ミリサイズ
形状ユニオン
接続ねじ種類G
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
鉄製の標準的なホースバンド。
プラスドライバー仕様(No.3)。
年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCC
バンド幅(mm)13
スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
工具不要で簡単に締め付けられます。
メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。
手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。
厚さ(mm)0.762
材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)
バンド幅(mm)9.9
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上スチール(三価クロメート)
寸法ミリサイズ
スリーブタイプエンベロープ付
形状隔壁ユニオン
接続ねじ種類G
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
バンド幅(mm)13
材質スチール(亜鉛コート処理)
厚さ(mm)0.914
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
関連キーワード
1
2
3
4
次へ