40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ トラスコ品番228-0256 形状角形 材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)25 シルバー 高さ(mm)900 種類集積保管庫 奥行(mm)700 間口(mm)1100 線径(Φmm)3.2 均等荷重(kg)30 網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm)(中扉)800×440 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830 質量(kg)25 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様 トラスコ品番107-2747 材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ) 種類集積保管庫 均等荷重(kg)30 扉寸法(縦×横)(mm)440×800 網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mm 線径(mm)3.2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超軽量!楽々設置! 重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造! 使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能! (4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。) ・たっぷり入って衛生的! 45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが 収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ ・細メッシュで鳥害をガード メッシュ部分には防鳥ネットを使用! 約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック! ゴミをしっかりガードします。 ・ネットを被せる手間がいらない ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。 ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ! ・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。 組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。 容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分) 材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン 質量(kg)約5.3 組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質鉄(樹脂塗装)
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。 中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場 材質ネット部分:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場 容量(L)約250 材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン 質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 アズワン品番65-0329-46
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ 脚高(mm)97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類ゴミ集積保管庫 シルバー 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外用大型ごみ箱。 仕切りなしタイプ。 収集日までのごみをたっぷり保管。 フタは片手で簡単に開閉。 園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
材質ポリプロピレン 質量(kg)(約)6.1 グレー 容量(L)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。 全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。 ワンタッチで折りたためます。 積み重ねも簡単です。 手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状角型 高さ(mm)195 ピッチ(mm)10 金網ピッチ(mm)10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。 2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質ポリプロピレン 種類分別用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個ほか
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)発泡PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別組立式 付属品アンカーボルト シルバー フタの種類回転式上扉 材質(本体)ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質ポリプロピレン(PP) フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)330 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×605×960 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類取手式 商品タイプ本体+フタ
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミの一時保管やゴミの個別収集用等幅広く使用できる折りたたみ式のダストボックスです。
用途ゴミの一時保管 材質PVC、ポリエステル、PP ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×45.5×45 収納容量(L)45Lゴミ袋約2個分(目安) 折りたたみ寸法(cm)6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×43
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

鳥害からガード! 烏 ゴミなどを漁る厄介者 人/鳥/環境全てに無害! 1プッシュ ラクラク散布 鳥害にお悩みではありませんか? 烏(カラス) 荒らしのエキスパート 生ゴミの集積場所などに現れるカラス。 鳥類でも頭脳が発達しており、ゴミ袋を破いて中身を散らかします。 こちらも非常に迷惑な害鳥です。 長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発! 極限まで自然な形で鳥害から守ります! ごみ集積所・公共の場所 周りのコンクリート等に散布します 跡が残りにくい泡タイプ。 収集所周りや公共のゴミ箱の周辺などカラスが荒らしそうな場所の周辺に散布をオススメします。 噴射すると泡が出ます。 泡は時間経つと目立ちにくくなります。 鳥にも優しく、より自然な形へ。 1、視覚 -旋回行動- 忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。 2、嗅覚 -旋回行動- 主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。 3、触覚 -止まってもすぐ飛び立つ- 止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。 4、味覚 -嫌な思いをする場所だと覚える- 足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。 5、学習 -学習し、近寄らなくなる- 上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。 本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。 鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!
原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
1本(100mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

狭い場所にもジャストサイズが見つかります。 移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。 蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。 大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。 都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム ダークグレー 種類キャスター付
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鳥害からガード! 鳩/烏 2種類の鳥に対応 人/鳥/環境全てに無害! 1プッシュ ラクラク散布 鳥害にお悩みではありませんか? 鳩(ハト) 平和の象徴のはずが… かわいい見た目とは裏腹に一度餌場や安全な場所と認識すると、鳩のたまり場になる事が。 マンションのベランダなどが鳩のたまり場になった時に、鳩の糞が悪臭を発したり、景観的にも良くない状態に。 烏(カラス) 荒らしのエキスパート 生ゴミの集積場所などに現れるカラス。 鳥類でも頭脳が発達しており、ゴミ袋を破いて中身を散らかします。 こちらも非常に迷惑な害鳥です。 長年鳩・カラスの対策/駆除を行ってきた専門業者が開発! 極限まで自然な形で鳥害から守ります! ベランダ/軒先 マンションなどの賃貸物件・学校など 跡が残りにくい仕様ですので、ハイツやマンションなど賃貸でも気にせず使用する事が出来ます。 ごみ集積所・公共の場所 周りのコンクリート等に散布します。 跡が残りにくい泡タイプ。 収集所周りや公共のゴミ箱の周辺などカラスが荒らしそうな場所の周辺に散布をオススメします。 鳥にも優しく、より自然な形へ。 1、視覚 -旋回行動- 忌避剤(薬)が視界に入り、鳩や烏に注意を促します。 2、嗅覚 -旋回行動- 主成分である植物臭で止まるのをためらわせます。 3、触覚 -止まってもすぐ飛び立つ- 止まると薬が足や体に付着し、不快感を覚えます。 4、味覚 -嫌な思いをする場所だと覚える- 足や体についた薬を取ろうとし、くちばしや鼻腔から植物エキスを感じ、嫌がります。 5、学習 -学習し、近寄らなくなる- 上記行動を数日から10日程度繰り返すことで、「この場所は不快な場所だ」と学習し、寄り付かなくなります。 本能習性に作用する忌避剤なので、人体・動物・環境どこにも悪影響を及ぼしません。 鳩が死ぬことなく自然に寄り付かなくなりますので安心してお使い頂けます!
原材料植物油・鉱物油・添加剤(天然植物抽出物)・保湿増粘剤(食品指定添加物)
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

カイスイマレンダストカート
足ペダルで開け閉めらくらく。移動用ハンドル付。 狭い場所にもジャストサイズが見つかります。 移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。 蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。 大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。 都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用 飲食店 食品工場
種類集積保管庫 材質ポリエチレン ダークグレー キャスター径(Φmm)200
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマゴミ箱上ラック
ゴミ箱上ラック[ハイタイプ:W59.5×D29.5×H150.7cm]。使えなかった場所も、充実した空間に。【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【3段階可動棚】。下部棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。転倒防止金具付き。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
耐荷重(kg)全体25、下天板15、可動棚板5、固定棚板5 本体質量(g)17100 天板寸法(mm)上天板・下天板:(約)595×295、固定棚板:(約)559×282、可動棚板:(約)558×279 内寸(mm)【オープンスペース内寸】固定棚板 上部:514×281×332、固定棚板 下部:514×275×332 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×295×1507 本体内寸法(mm)【本体下内寸】可動棚板設置なし:(約)558×274×797、可動棚板設置時:(約)558×274×623、655、687(32mm間隔3段階可動) 設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマゴミ箱上ラック
【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【2口コンセント付き】。合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。【3段階可動棚】。棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
消費電力(W)合計:1500まで 定格電圧AC100V 耐荷重(kg)全体30、天板25、棚板5 本体質量(g)13000 天板寸法(mm)(約)590×388 天板高さH(mm)(約)816 棚板寸法(mm)可動:(約)548×296 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×400×866 本体内寸法(mm)可動棚板設置なし:(約)548×370×795、可動棚板設置時:(約)548×370×632、664、696(32mm間隔3段階可動) 設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプ観音開き扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプダンパー扉 奥行(mm)450 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様【蓋】防臭パッキン付き 材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】グリーン【本体】ブラック 容量(L)90 寸法H(mm)798 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)約60 寸法D(mm)522 本体質量(kg)4.4 寸法W(mm)435 キャスター径(Φmm)130 穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm)30(キャップ付き) エコマーク認定番号12118006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様【蓋】防臭パッキン付き 材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】レッド【本体】ブラック 容量(L)90 寸法H(mm)798 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)約60 寸法D(mm)522 本体質量(kg)4.4 寸法W(mm)435 キャスター径(Φmm)130 穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm)30(キャップ付き) エコマーク認定番号12118006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 幅(mm)800 質量(kg)36 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 奥行(mm)600 容量(L)360(有効容量) 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様【蓋】防臭パッキン付き 材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】ブルー【本体】ブラック 容量(L)90 寸法H(mm)798 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)約60 寸法D(mm)522 本体質量(kg)4.4 寸法W(mm)435 キャスター径(Φmm)130 穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm)30(キャップ付き) エコマーク認定番号12118006
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ カイスイマレン 動画あり
簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。 使用しないときは折りたたむことが出来ます。 ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。 転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。 ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
用途ゴミの集積 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ) 材質(アジャスター)スチール シルバー 材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm) 付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ) 材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス 質量(kg)約72 シャンパンゴールド 材質(本体)アルミ(アルマイト加工) 種類ゴミ集積保管庫 容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず) 商品タイプ完成品
1台
369,800 税込406,780
11日以内出荷

5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド) 寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330 タイプモップ自動水流制御 容量(L)紙パック:3 対応Amazon Alexa/Google Home フィルター高性能フィルターH11 機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ 最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650 吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Pa バッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応) 水圧3段階調整 無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用) アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応 水タンク容量(mL)300 入力電圧100V-120V AC、50/60Hz 標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準) ダストボックス容量(mL)300
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷