30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ、組立式 トラスコ品番336-4046 材質スチール 車輪径(Φmm)100 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)460 適合品番H-100B、HTL01 ハンドル高さ(mm)874 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様プレス製ゴム 材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーメイトグリーン台車
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬 幅(mm)570 グリーン 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)945 材質(本体)スチール 奥行(mm)910 材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン 加工表面:PPコーティング 材質(天板)硬質ポリプロピレン ネスティング190mm
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU(シシク)運搬台車
スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
用途各種運搬に。精密機器・部品の運搬に。 長さ(mm)700 幅(mm)440 高さ(mm)175 タイプ折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)100
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せまい通路も自由自在。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。 最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。 コンパクトで力持ち。 本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。
材質 キャスター4輪(自在×2、固定×2)
1台
88,980 税込97,878
欠品中

現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ 高さ(mm)137 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
13,954 税込15,349
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。 Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。 ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。 ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。 付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。 付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本 質量(kg)35(タイヤ含む) 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 材質(車輪)発泡ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)600 荷台寸法(幅)(mm)850 ハンドル高さ(mm)970 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様組立式 トラスコ品番416-3427 材質ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)862 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 特性軽量 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0506 材質本体:スチール 天板:スチール 車輪:ウレタン 長さ(mm)1200 質量(kg)64 高さ(mm)311 材質(車輪)ウレタン 均等荷重(kg)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 キャスター径(Φmm)200 材質(天板)スチール 材質(荷台)スチール
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0505 材質本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン 長さ(mm)1200 質量(kg)55 高さ(mm)311 材質(車輪)ウレタン 均等荷重(kg)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 キャスター径(Φmm)200 材質(天板)ベニヤ 材質(荷台)スチール
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。 トラスコ品番208-2461 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)268 タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)986 キャスター径(Φmm)175
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。 トラスコ品番208-2458 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)268 タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)1004 キャスター径(Φmm)175
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

矢崎化工ポリトラー
約200kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)820 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)鉄・プラスチック 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車 材質(本体)スチール キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
種別コンテナ・箱台車 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR) 組立時間2人30分
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。 材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング 高さ(mm)135 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターキャリーメイト
間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。
用途工場・倉庫で、酒店で 材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)200 キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き) 床面高さ(mm)126 荷台寸法(幅)(mm)510~610 キャスター径(Φmm)75 特性2輪ストッパー付き 荷台寸法(奥行)(mm)310~410
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番336-4160 材質金網:スチール 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター運搬車 しずかる(R)スーパー 2段式
上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。 ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。 静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。 床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ 寸法(mm)738×478×1030 質量(kg)28.8 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて) 積載面寸法(mm)738×478 キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入 内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500 床面高さ(mm)163 棚間隔(mm)560 アズワン品番0-1692-11 騒音対策
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
仕様組立式足踏みストッパー付 タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト固定ハンドル式
150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。 サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。 丈夫なスチールフレーム製です。 150-SNC122シリーズで最大台収納可能。 キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。
材質スチール(粉体塗装) 車輪径(Φmm)75 保証期間ご購入日より6か月 色(本体)ホワイト 特性ストッパー付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8185 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ片袖2段タイプ 均等荷重(kg)550 下段高さ(mm)310 上段高さ(mm)860 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

HARAX(ハラックス)スチール飼料運搬車
スチール製の飼料運搬車です。FRPの大容量バケット(容量240リットル)付で一度にたくさんの飼料を運べます。2輪が自在タイヤですので楽に操作できます。
トラスコ品番125-4675 材質本体:スチール バケット:FRP 長さ(mm)1250 幅(mm)755 高さ(mm)800 積載荷重(kg)200 タイヤタイプ前輪13×3Tエアー入りタイヤ 後輪250-4エアー入り自在タイヤ 外寸(cm)バケット:116.5×75.5
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷

小型タイプのため、狭い所にも最適です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ 材質鋼鉄 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)300 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)454
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール キャスター前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)780 荷台寸法(奥行)(mm)650
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。
材質(本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン 質量(kg)17 キャスター100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)200(バスケットのみ25まで) 関連部品BBA026
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 電源(V)AC100単相
1台
579,800 税込637,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)