ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)755
ハンドル高さ(mm)895
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)スチール
1台
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])60(6.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X
材質鉄板製
構造笹形ハンドル
使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。
扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.6
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプCH形ボックス・横長タイプ
規格IP4X
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2
扉形式片扉(下開き)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。
書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。
頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。
小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。
取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。
取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。
※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本
材質(本体)スチール
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
有効深さ(mm)65
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP54
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2
扉形式カバー・ねじ止め
用途各種小型ボックス
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した小型屑入です。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング:ステンレス、アジャスター:鉄+ポリエチレン
質量(kg)6.7
タイプ屋内用
内容量(L)44
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×280×650
シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質SPCC、SWRM
質量(g)153.5
部品名称ベース、ハンドル
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。
材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂)
質量(kg)20
色アイボリー
容量(L)45(×3袋)
組立時間約30-40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70
取扱説明書(1.29MB)
フタの種類かぶせ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途各種小型ボックス
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
ベースにアクセントをもたせた丸型アームの取手です。
用途計測機器・小型ボックス等
材質SWRCH、SPCC
質量(g)83
部品名称ハンドル、ベース
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])150[15]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
握り易く、スプリングを内蔵してあるためアームにガタが少ない取手です。
用途計測機器・小型ボックス等
材質SPCC、SWRM、SWP、S
質量(g)285
部品名称ベース、ハンドル、グリップ、スプリング、丸リベット、平座金
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])235[24]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等
材質SWRM、SPCC、BSW、C5210
部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ
表面処理-
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)163
許容荷重(N[kgf])98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ニギリ部が大きく操作し易い取手です。
用途計測機器・小型ボックス・輸送機器等
材質SWRM、SPCC
質量(g)176
部品名称ハンドル、ベース
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
THA-6にグリップをつけたものです。
用途計測機器・小型ボックス・輸送機器等
材質SWRM、SPCC
質量(g)246
部品名称ハンドル、ベース
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
従来のスプリング内蔵ハンドルより薄型にしたトランク取手です。
スプリングによりハンドルがぶらつきにくくなっております。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理ベース:SPCC/3価クロメート,ハンドル:SWRM/3価クロメート,スプリング:SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
関連キーワード