材質スチール/スズメッキ
種類ベーシック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×40
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1117-0601
TKG品番(2017)6-0995-0801
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)256
寸法L(mm)65
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)6
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)5
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)6.4
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)28
寸法W3(mm)57
寸法W4(mm)25
寸法W5(mm)27
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10060
1個
¥375
税込¥413
4日以内出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)66
寸法L(mm)32
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)4.4
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)4.6
寸法W1(mm)65
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42
寸法W4(mm)17.5
寸法W5(mm)16
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10063
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)102
寸法L(mm)40
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)72
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)50
寸法W4(mm)18
寸法W5(mm)23
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10062
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)136
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)5.5
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)5.1
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)55
寸法W4(mm)20
寸法W5(mm)26
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10061
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)51
寸法L(mm)25
寸法t(mm)2.3
寸法D(Φmm)4.4
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)27
寸法H2(mm)4.6
寸法W1(mm)65.5
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42.5
寸法W4(mm)19
寸法W5(mm)15
表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10064
1個
¥157
税込¥173
4日以内出荷
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)365
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)15
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様穴なし
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)25
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)45
寸法L1(mm)64
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)63
寸法W(mm)36
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)24
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)7.5
寸法L2(mm)49
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)21
寸法P2(mm)20
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)65
寸法L1(mm)75
寸法t(mm)38
寸法D1(Φmm)4
寸法D2(Φmm)8.3
寸法L2(mm)73
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)30
穴の有無なし
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)14
寸法L1(mm)40
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)36
寸法W(mm)30
寸法d1(Φmm)4
寸法d2(Φmm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)28
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)4
寸法L1(mm)22
寸法t(mm)1
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)4.5
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)18
寸法d1(Φmm)3.3
寸法d2(Φmm)5
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)30
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)7
寸法L2(mm)46
寸法W(mm)36
寸法d1(Φmm)3.3
寸法d2(Φmm)6
寸法P1(mm)22
寸法P2(mm)38
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄/ブラック
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
仕様右用
色ブラック
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型扉に最適です。
抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)220
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10493
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)145
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)70
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)53
表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10495
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)145
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)70
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)53
表面仕上げヒンジ/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10494
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
それぞれの抜型に合わせた、顔の表情のステンシルセット焼き上がったクッキーにステンシルでユニークな顔付け!
作って楽しい!見ても楽しい!オリジナルのハロウィンを演出してみませんか?ステンシルは洗って何度でも使えます。
ステンシル4種類(4枚入り) 抜型4個入り
材質ステンシル:ポリプロピレン 抜型:18-8ステンレス
寸法(mm)ステンシル/径42×56、おばけ/40×39×19、ねこ/37×29×19、かぼちゃ/37×29×19、こうもり/48×25×19
寸法(Φ×mm)ステンシル/42x56
1個(1個)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:16
質量(g)440
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10503
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:24
質量(g)700
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
タキゲンコード10501
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)390
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10504
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)扉:31
質量(g)590
扉寸法(縦×横)(mm)1200×600
表面仕上げ生地
タキゲンコード10502
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ