ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体上水、水、冷水、温水、海水
材質スチ-ル
使用温度範囲(℃)-10~90
容量(L)24
使用圧力(MPa)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436
取付ねじG3/4"
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
ケーキ生地を流しオーブンで焼くことができるスチール型です。底面6cmのマフィンが6個焼けます。
ジャンボサイズなので、パンにお使いいただくのもおすすめです。
表面にフッ素加工が施されているので生地離れがよくお手入れが簡単です。
オーブンで焼いた直後は大変高温になるため、直接手で触れないようやけどに十分にお気をつけください。
材質ステンレススチール(表面フッ素加工)
寸法(mm)上径90(底径60)×H45(一個当たり)
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード