屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
基板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
設置場所屋内用
材質(基板)木製
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XB
材質(フレーム)鉄 1.6mm
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
材質(基板)木製
基板厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋内用
材質本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)
キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
保護等級IP2XD
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、埋込形
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプ額縁構造
保護構造IP2XD
板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)
ハンドルKH-80T(平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IP4X
構造水切・パッキン付
使用場所屋内用、自立形
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
有効深さ(mm)160
材質鉄
塗装色ナイガイベージュ色
保護等級IP2XD
深さ(mm)200
材質(基板)木製基板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様露出形
板厚(mm)1.6
鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板
形状屋外用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板
形状屋内外兼用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
保護構造IP54
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仕様露出形
材質鉄
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
基板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板
形状屋内外兼用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用
材質鉄
ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)
塗装色2.5YR6/13
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP2XD
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3
扉形式片扉
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板
形状屋外用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IPX3
色オレンジ(マンセル2.5YR6/14)
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP54
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
ドア両扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
仕様屋外用
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8
扉形式片扉
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、埋込形
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
仕様屋内用
材質本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3
有効深さ(mm)(ドア下)92、(ハンドル下)74
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)
使用場所屋内外兼用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、自立形
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ