優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状チーズ
使用流体油・空気・水・蒸気
材質一般構造用鋼
形状その他継手
寸法H(mm)11
管接続口径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)44
寸法D(mm)24
寸法E(mm)10
寸法B(mm)28
寸法C(mm)44
取付ボルトM8×50(参考)
寸法G(mm)13
寸法F(Φmm)9
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質一般構造用鋼
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R×Rc
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R
材質一般構造用鋼
形状その他継手
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類Rc
材質機械構造用炭素鋼
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類Rc
材質機械構造用炭素鋼
形状ブッシング
寸法L(mm)30
管接続口径Rc1/4×R3/8
寸法L1(mm)14
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)22
寸法B(mm)25.4
寸法L2(mm)11
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R
材質機械構造用炭素鋼
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類Rc
材質機械構造用炭素鋼
形状ティー
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類Rc
材質機械構造用炭素鋼
形状ユニオン
寸法L(mm)38
管接続口径Rc3/8
最高使用圧力(MPa)21
寸法A(mm)36
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)41.6
寸法C(mm)22
寸法T(mm)18
材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B
OリングP20
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400
形状ティー
表面処理無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類Rc
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ