22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)A182 Gr.F6a 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(パッキン)膨張黒鉛
1個
208,000 税込228,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403 接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr 接続フランジ JIS B2220 10K 材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)A182 Gr.F6a 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(パッキン)膨張黒鉛
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手 使用流体上水、水、冷水、温水、海水
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)2240×1200 最大使用荷重(kg)400 トラスコ品番464-8064 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付8個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)2240 天板寸法・奥行(mm)1200
1セット
359,800 税込395,780
翌々日出荷

細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm)70 奥行(mm)70 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560 高さ(mm)810 材質高耐食めっき鋼板ZAM 厚さt(mm)1.6 シルバー(メッキ)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
75,980 税込83,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 トラスコ品番464-8099 材質スチール 質量(kg)28 タイプ折りたたみ式 キャスターΦ75mmストッパー付4個 作業床面広さ(mm)590×1200
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 トラスコ品番464-8081 材質スチール 質量(kg)21 タイプ折りたたみ式 キャスターΦ75mm固定2個 作業床面広さ(mm)330×1200
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 トラスコ品番464-8072 材質スチール 質量(kg)53 タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmストッパー付4個 作業床面広さ(mm)590×1200
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560 高さ(mm)810 材質高耐食めっき鋼板ZAM 厚さt(mm)1.6 シルバー(メッキ)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)