リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
材質炭素鋼S25C~S45C
形状ユニオンチーズ
最高使用圧力(MPa)5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様給湯用銅管継手
その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質鉄製
形状ユニオン
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじ種類R
テクタッチ用専用工具です。
用途既存のテクタッチの取り外しに。
材質鉄
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ナット
温度範囲(℃)-20~+250
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番EA442A-32
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)32
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-43
形状ハーフユニオン
質量(g)63
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
エスコ品番EA442A-23
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)36
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA442A-33
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)41
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-66
形状ハーフユニオン
質量(g)149
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)11.1
寸法C(mm)55.6
1袋(2個)
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-45
形状ハーフユニオン
質量(g)81
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)9.5
寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
エスコ品番EA442A-44
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)68
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)46
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
エスコ品番EA442A-12
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)14
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)27
サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
関連キーワード