・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
形状RDR
寸法G(mm)(取付穴位置)125
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質S45C
歯数比1
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質SCM440
シリーズZSTP
穴径(mm)AH725
・シュネーベルガー社製 焼入歯研ヘリカルラックの組立専用ゲージです。
材質S45C
形状RL
ねじれ方向L
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車
材質S45C
ボス長さ(mm)F:8
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
材質SCM415
形状B3
歯数比1
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C
歯数比1
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車
材質S45C
形状S5
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別内歯車
材質S45C
形状T1
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C
形状RF
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
材質S45C
形状RD
穴数取付穴位置寸法:6
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C
形状S1
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
材質SCM415
歯数比1
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質S45C
形状B3
歯数比1
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車
材質SCM415
歯数比2
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車
材質SCM440
形状ST
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415
歯数20
歯数比1
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック
材質一般鉄鋼材
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック
材質S45C
形状RF
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ
材質S45C
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
ねじれ方向R
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ
材質S45C
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車
材質S45C
・ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
材質S45C
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質S45C
全長A(mm)1000
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
形状W4
条数1
ねじれ方向R
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
形状W6
条数1
ねじれ方向R
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質S45C
歯数20
歯数比1
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車
材質S45C
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車
材質S45C
形状S5
バックラッシ(mm)0.08~0.18
歯幅E(mm)6
モジュール(m)1
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C
形状S1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ