15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状チーズ 使用流体油・空気・水・蒸気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質一般構造用鋼 形状その他継手 寸法H(mm)11 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)44 寸法D(mm)24 寸法E(mm)10 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 取付ボルトM8×50(参考) 寸法G(mm)13 寸法F(Φmm)9 接続ねじ種類Rc
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状ブッシング 寸法L(mm)30 管接続口径Rc1/4×R3/8 寸法L1(mm)14 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)22 寸法B(mm)25.4 寸法L2(mm)11 接続ねじ種類Rc×R
1個
629 税込692
5日以内出荷

1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状ユニオン 寸法L(mm)38 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)36 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)41.6 寸法C(mm)22 寸法T(mm)18 材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B OリングP20 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400 形状ティー 表面処理無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)