用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
材質鉄
表面処理ビニコート
仕上がり寸法(mm)5
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
工具なしで取付けできます。
FS145連結時の開き防止。
用途フジステージ用
材質スチール亜鉛メッキ
トラスコ品番851-5221
質量(kg)1.2
部品名称継ぎ材
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
湿気や乾燥を防ぎ香りを逃さないので、茶葉やコーヒー豆の保存、調味料やショートパスタ等を入れても便利。
洗いやすいのも魅力です。シール蓋と琺瑯蓋の2重蓋が可能な琺瑯容器。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
仕様オーブン使用可
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
Sラインのフォルムが美しいスタンドハンガー。
天然木を合わせたポールハンガーでお部屋のインテリアに。
天然木フック5本付。
お子様もご使用できる2段階の高さ調整。
用途ハンガーラック、帽子・マフラー・コート掛けとして
材質ポール/台座:スチール(エポキシ焼付塗装)、ジョイント/木キャップ/木球:天然木
質量(kg)4
耐荷重(kg)フック1本あたり2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×1400~1740
台座寸法(mm)370
組立時間約20~30分
グリーン購入法適合
材質フレーム:スチール角パイプ、パネル:前面・後面パンチングメタル、マット:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼
最高使用温度(℃)300
整理整頓をしよう!雨の日もキレイに傘がならんでいれば気分も違う。
使わない時は折りたためるタイプの傘立てです。
仕様折りたたみ式
材質スチールにクロームメッキ他
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手
材質炭素鋼S25C~S45C
形状ユニオンチーズ
最高使用圧力(MPa)5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、埋込形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
新聞カゴのみ
用途色:白。サイズ:W500×H260×D275mm。スチール
材質スチール
幅(mm)500
色白
高さ(mm)275
奥行(mm)260
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
新聞カゴのみ
用途色:黒。サイズ:W500×H260×D275mm。スチール
材質スチール
幅(mm)500
色黒
高さ(mm)275
奥行(mm)260
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
取手を引くと投函できます。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに
材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:394×326×330
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)360×40
質量(kg)6.5
関連キーワード