使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS410)
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS430
細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410
幅(mm)さじ部/ 12.0
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
材質ステンレス(SUS410)
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
材質ステンレス
全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)
1セット
¥650
税込¥715
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質ステンレス(SUS410)
材質ステンレス
全長(mm)150
1本
¥320
税込¥352
3日以内出荷
ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。
材質SUS410
色発色(つや消し黒)
全長(mm)168
適合厚さ(mm)約2.2
材質SUS410
1本
¥169
税込¥186
3日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)130
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)135
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)190
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ヘラ幅(mm)6.9(先端幅)
さじ幅(mm)9.8(最大幅)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング
全長(mm)150
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ヘラ幅(mm)12
さじ幅(mm)18.3
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
微妙なさじ加減が調整しやすいミニスプーンです。
「ひとつまみ」「少々」を量れます。
ネイルをしている方も安心です。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)85×10
1個(1個)
¥309
税込¥340
8日以内出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に
材質ステンレス
商品タイプバラ
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別先丸スプーン
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
材質SUS304
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
先端幅(mm)(ヘラ部)12
さじ幅(mm)12
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ