ビタクラフト ソフィアⅡシリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素 樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。
材質アルミニウム、ステンレス
質量(kg)0.6
構造(ナヴァロン3コート)トップコート、中間コート、プライマー(全面2層構造)アルミニウム、ステンレス
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)180×130×34
底寸法(mm)140×105
TKG品番9-0052-0701
TKG品番(2017)6-0020-1201
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。
材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー
使用流体水またはその他流体、圧縮エア
関連キーワード