芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類スプリング丁番
付加機能ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303
耐久性(ばね耐久回数)100万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10638
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
取付け方法木ねじ(別売)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等
材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)425
グリーン購入法適合
1個
¥3,890
税込¥4,279
7日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿タッピンねじ
質量(g)336
種類スプリング丁番
仕上素地
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ
本体長さ(mm)153
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)78.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)19
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10639
1個
¥158
税込¥174
当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10641
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等
材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)
種別設備・機械
質量(g)28
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
仕様両開
材質SUS304
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
質量(g)443
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5
温度ヒューズ72℃及び120℃
関連キーワード