23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。 接続ウエハー 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 ハンドル形状ギヤ式 最高許容圧力(MPa)1 種類バタフライバルブ 使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃ 適合フランジJIS10K 連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70 呼び圧力5K・10K
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUW ステンレスウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム 材質SUS303 ねじれ右方向
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1.5 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 寸法S(mm)5 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角20度 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 ボス径M(Φmm)20 基準円直径N(Φmm)25 歯先円直径O(Φmm)28 歯幅P(mm)30 全長R(mm)40 公差LH7 ボス長Q(mm)10
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質SUS303 種別ウォーム 形状W1K 歯形JIS 3 形 並歯 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUWステンレスウォーム モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 ねじれ右方向 材質SUS303 付属品止めねじ 種別ウォーム 形状W1K ねじM4 寸法S(mm)7 歯形JIS 3 形 並歯 精度等級KHK W 001 4級(相当品) 歯直角圧力角14度30分 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 ボス径M(Φmm)25 基準円直径N(Φmm)31 歯先円直径O(Φmm)35 歯幅P(mm)32 全長R(mm)46 公差LH7 ボス長Q(mm)14
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。 材質SUS304 厚さt(mm)0.6
1個ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給湯用に適しています。 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)FKM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ウォームギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS13 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温2.0 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃ 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-20~200 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PFA ハンドル形状ウォームギア式 材質(弁体)SCS13+PFAライニング
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール性向上。 TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 耐久性向上。 ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジJIS16K 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【シール性向上】 独自のゴムシート圧縮技術を確立。 新設計弁体による最適シール構造を実現。 【耐久性向上】 ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。 グランド部に剛性を確保した材質を採用。 【機能性の向上】 樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、 結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SAE J1508タイプHD準拠. 詳細については、データシートを参照してください。. Jubilee 304高トルクホースクリップ. Jubilee 304ステンレススチール高トルクホースクリップは、2ピースのハウジングとカットスルーバンドから構成されます。 このフレキシブル高トルクバンドは、ナット / ボルトスタイルのクリップに比べ低トルクで高い密閉性を発揮します。. 特長と利点. クランプ範囲が広いので、在庫レベルを下げられる 破断トルクは、同サイズのTボルトクランプに匹敵する17 Nm 標準的なウォームドライブホースクリップの倍の締め付けトルク. 代表的用途. Jubilee高トルククリップは、高レベルの締め付けトルクが必要な場合に使用します。 高振動機器や頑固な漏れに使用します。
仕様内径 = 20 → 35mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 20mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 16mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = マイナスねじ 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷