商品豆知識
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS 13A)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
材質SUS316L
形状エルボ
種類サニタリー継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状45°エルボ(ロング)
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304、EPDM
形状エルボ
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状エルボ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状90°エルボ(ショート)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
材質316(SCS 14A)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
材質ステンレス
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
呼び20配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状ストリートエルボ
材質SUS304
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
突合せ溶接式。
JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W)
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)15.8
質量(g)約64
内径(Φmm)28.4
外径(Φmm)34
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ