31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状角型 材質(本体)飽和ポリエステル樹脂 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃):-20℃~60℃ 材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポッシュリビングキャニスター
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質ホーロー ホワイト
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容量(mL)1400 寸法(mm)120×120 高さ(mm)128 耐熱温度(℃)-5~60 TKG品番9-0253-0401 TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可 材質SAN、ABS 種類700ml、1400ml、2000ml
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

おしゃれなガラスの保存容器 湿気を防ぐ完全密封 湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。 砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。 液体が漏れない完全密閉
材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム ホワイト
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用キャニスター6本標準付属 アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例> ・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞 ・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット 付属品キャニスター6本
1台
248,800 税込273,680
32日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
1個
1,841 税込2,025
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)4.2 材質本体:ガラス パッキン:PE 質量(kg)3 口径(Φmm)155 直径×高さ(mm)185×340 TKG品番9-0252-0901 TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

苔テラリウム用のガラス容器(セミオープンタイプ)です。フタの下部に通気のための隙間があり、過剰な湿度は逃し、苔の育成に最適な湿度を保ちます。密閉式の「クローズドテラリウム」で起こりがちな徒長等が起きにくくなります。
材質本体:ガラス フタ:アクリル 直径(Φcm)8.5 高さ(cm)14.5
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

材質本体:ガラス 蓋:ステンレススチール パッキン:ポリプロピレン 口内径(Φmm)90
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャニスターに入れるだけで、かわいく湿気から守ります。 お塩やコショウ、その他の調味料や茶葉などの入れ物に一緒に入れておくだけで余分な湿気を吸収します。 湿気を吸い取りすぎるため、砂糖が固まる原因となります。 乾燥させると吸湿力が回復し、くり返し使えます。2個入り。
材質(本体)珪藻土
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス 口径(Φmm)98 最大径(Φmm)105
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいミッフィーのキャニスター。クリアな容器で中身が分かりやすい。入れるものによって様々な雰囲気が楽しめます。
材質本体:ポリスチレン、フタ(白・茶部分)ポリスチレン、フタ(レバー)ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)75×75×100
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンでマルチに活躍! 飾っても絵になるキャニスター。
材質本体・フタ:スチール(粉体塗装)、パッキン:シリコンゴム 外径×高さH(Φmm×mm)109×165
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度安定性に優れた真空断熱方式採用の凍結保存容器です。 6個のキャニスター(缶)が付属します。
寸法(mm)容器:外径Φ368×首内径Φ51×高さ653、キャニスター:Φ44×550 質量(kg)11.8 収納数キャニスター収納数:6本、アンプル収納数:180本 収納容量(L)20.5(0.09)
1個
308,000 税込338,800
8日以内出荷

角形キャニスター。血清ビンなどのボトル用。大型液体窒素容器などに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:6.4角×28cm長 アズワン品番65-3824-55
1パック(10個)
51,980 税込57,178
18日以内出荷

WECKガラスキャニスター蓋Lサイズに対応する「じょうご」です。 容器の広い口にぴったりと安定してはまり、ふちを完全に覆うようにデザインされているので、きれいに容器に詰められて便利です。
規格口径146×H70mm 寸法(Φ×mm)口径146×H70
1個(1個)
4,098 税込4,508
4日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティポリエチレンハンドポンプ. RS Pro ヘビーデューティ手動ピストンレスポリエチレン製変位ポンプは、下向きのストロークで放電します。 液だれ防止ノズル、 12 mm ボアホース用ねじアダプタ、上げねじ式ネッククロージャ用マルチアダプタ、標準的なプラスチックドラム内部ねじに適合するアダプタ、 20L → 210L のあらゆるドラムに適合する伸縮式ディップチューブが付属しています。. 特長と利点:. オイル、不凍液、脱脂剤、脱脂剤、その他の非腐食性液体に適しています ポンプは自吸式で約 250 の変位があります ML ( 1 ストロークあたり)ポンプ Ability (ポンプの使用) 真空を発生させるためにハウジングに保管されている液体 吸着ライン ポンプの操作は簡単です. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。. よくある質問 油圧ハンドポンプの仕組み 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 単動式及び複動式はポンプの「何」を指していますか. 吐水式ポンプは、機械的エネルギーを使用して液体を送リ出すという点で遠心ポンプとは異なります。変位が前進ストロークのみである場合、ポンプは単動動作です。ただし、ポンプが前進 / リターンストークの液体を除去すると、ポンプは複動式になります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 210L使用 = 手動
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。 バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。 このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。 オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。 このモデルにはレバー機構が付いています。ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。 流量は24リットル/分です。このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。 オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。 寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。. よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 400mlストロークあたりの変位 第2ステージ = 400 ml重さ = 2.5kg長さ = 1.3m使用 = 手動
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。 バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。 このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。 オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。 このモデルにはレバー機構が付いています。ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。 流量は24リットル/分です。このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。 オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。 寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。. よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 250ml寸法 = 350 x 160 x 120mm重さ = 5.2kg高さ = 120mm幅 = 160mm長さ = 350mm使用 = 手動
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

最後までコーヒー粉がきれいにすくえるコーヒーキャニスターと大容量フィルター収納ケースのセット。積み重ねて収納できるので、幅を取らずにスリムに収納。コーヒーペーパーフィルター収納は蓋付きでほこりやゴミが付きにくく衛生的。扇形・円すい形など2種類のペーパーフィルターを約200枚収納できます。海外用の大きいサイズも収納可能。フィルター以外にも、砂糖やマドラー、コーヒーカプセルの収納にも便利です。コーヒーキャニスターは底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。
材質フィルター収納ケース 容器・蓋 : ポリプロピレン、コーヒーキャニスター 容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン 質量(g)フィルター収納ケース:約335、コーヒーキャニスター:約440 容量(L)フィルター収納ケース:約1.9(蓋をした時)※コーヒーペーパーフィルター約200枚程度※サイズによって入る枚数が異なります。 コーヒーキャニスター:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※コーヒー粉:すりきり1杯で約10g 適合サイズフィルター収納ケース:扇形1~2・2~4杯用のコーヒーペーパーフィルター、円すい形1~2・1~4・1~6杯用のコーヒーペーパーフィルター 約200枚程度 ※サイズによって入る枚数が異なります。 ネスプレッソ用カプセル:約60個 ネスカフェドルチェグスト用カプセル:約16個 耐熱温度(℃)フィルター収納ケース 容器・蓋 : 90 、コーヒーキャニスター 容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)各約18.4×9.2×15.4(スタッキング時 約30.7) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フィルター収納ケース:約17.5×8.3×14.7
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)容器:外径Φ472×首内径88×高さ676、キャニスター:Φ78×550 質量(kg)15.4 収納数キャニスター:6本、アンプル:720本 収納容量(L)収納容量(L)/消費量(L/日):34.8(0.18)
1個
453,000 税込498,300
8日以内出荷

液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0 アズワン品番68-0450-91
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷