手ナシ
材質SUS304
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
用途組織培養に
材質ステンレス
種類ビーカー
材質ステンレスSUS304
目盛なし
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
種類トールビーカー
材質SUS304
目盛なし
円面・球面で使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め
円筒エアダクトの点検口
引張荷重(N)(締代1mmで)29
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)76
表面仕上げバレル研
タキゲンコード20923
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。
洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です
材質ステンレス(SUS304)
色シルバ-
RoHS指令(10物質対応)対応
控えめなデザインのノブです。
用途家具の扉や引出し
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でさびにくく、パイプ柄で使いやすさを追求しました。
材質ステンレス18-8(SUS304)
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズUSシリーズ
シリンダー5本ピン
適合扉厚(mm)30~45
キー洋白製、3本付
材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面磨き
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵3本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-12
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-09
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色木目
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-14
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-11
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色シルバー
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途寝室、個室
アズワン品番64-7754-10
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
色木目
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-13
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
ディンプルキータイプ
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス
付属品鍵4本
色シルバー
タイプかぎつきタイプ
規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用
主な用途勝手口、個室
アズワン品番64-7754-08
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途スープ等の湯銭
材質ステンレス(SUS304)
形状丸
板厚(mm)0.6
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
材質軸部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、クランク本体:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)78×134
全長(mm)234
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード