2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなブラックデザイン。カフェマグストロータンブラーシリーズ。ストロー付属。ふたにホールが開いているので、ストローが動かず安定して飲めます。ふたを外せばタンブラーとしても。直接ドリップコーヒーも楽します。大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。真空断熱構造で、保冷効果抜群。適温をキープします。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。ストライクは別売りです。1600・1602系列の中心吊ヒンジ等との組合せにより、非常時には扉を外側に開く事が出来ます。
用途ラバトリーブース内開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒) 仕上ヘアライン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷