3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 規格面間寸法規格 KITZ標準 最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 ねじ規格JIS B0203 材質(ボール)SUS316/SCS14A 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 材質(パッキン)PTFE クラス1000型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)