各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5
材質SS400
形状フランジ
色黒
最高使用圧力(MPa)21
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5
材質SS400
形状フランジ
色黒
最高使用圧力(MPa)21
種類ステンレス管用継手
形状異径ソケット
材質SUS304
寸法C(mm)13
寸法C1(mm)13
種類ステンレス管用継手
形状ブッシング
材質SUS304
接続ねじ種類R×Rc
関連キーワード