溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
用途金属扉に。機械部材などに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理ヘアライン
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途左用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番233-6286
質量(g)397
耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番512-7955
質量(g)397
耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番233-5727
質量(g)137
タイプ厚口
寸法A(mm)102
耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)70
寸法C(mm)2.0t
寸法D2(Φmm)10.0
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
タイプ厚口
寸法C(mm)1.3t
寸法D2(Φmm)6.2
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
用途右用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番512-7963
質量(g)454
耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途左用
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
トラスコ品番233-6294
質量(g)454
耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
1袋(1個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途鋼製扉等
材質(羽根)SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数0
用途建具等
材質(羽根)SUS304
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスが溶接されており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。Eワッシャー・平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)274
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
ビスが溶接されており、取付が簡単です。ステンレス製で耐食性に優れています。Eワッシャー・平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
質量(g)343
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)235
表面仕上げ生地
タキゲンコード12849
1個
¥1,632
税込¥1,795
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼
質量(g)144
種類抜き差し蝶番
長さL(mm)82
仕上素地
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。
ステンレスで耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等
材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS
使用温度範囲(℃)0~+60
取付け方法ねじ止めまたは溶接
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)
参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44.9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)388
種類旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上ヘアーライン
本体長さ(mm)125
羽根厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)100
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード