8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等 材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/- 質量(g)80 許容荷重(N[kgf])88.3[9] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方上蓋 仕上素地 ステー種類パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様左右取付兼用型 耐久性25000回以上 圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)90RH以下 開き方上蓋 仕様左右兼用 仕上ヘアライン 質量(g)2500
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス調整式パワーアシストステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類パワーアシストステー
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 付属品操作シール 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き ステー種類ロック付重量用ステー
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)