ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数5
表面仕上げヘアライン仕上
関連キーワード